Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M S-920S Lens Covers, 10 Pk | AE7CYN 5WZD5

3M S-920S Linssinsuojukset, 10 kpl

Varastossa
Tuote: AE7CYN Malli: S-920SRistiviite: 5WZD5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräObjektiivin kansi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi9019200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
3M M-926 linssinsuojukset, 10 kpl | AA3UXU 11W018 M-926-€34.44
3M M-928 linssinsuojukset, 10 kpl | AA3UZE 11W058 M-928-€36.93
3M H-111-100 linssinsuojukset, 100 pk | AA8VBV 1AGB5 H-111-100-€402.12
3M 7899-100 Linssinsuojukset, 100 pk | AA8VCG 1AGE7 7899-100-€515.12
3M 7986 Linssinsuojukset sävytetyt, 25 pk | AD2ZAQ 3WXT5 7986Sävytetyt€352.64
3M 6885 linssinsuojukset, 100 pk | AD8EDC 4JG07 6885-€436.51
3M 7899-25 Linssinsuojukset, 25 pk | AD8EDD 4JG08 7899-25-€172.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M S-920S Linssinsuojukset, 10 kpl
€38.06 / yksikkö