Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M S-857 Hupun kokoonpano tiivistetyillä saumoilla, sisäsuojus ja korkealuokkainen pään jousitus | AE7CZB 5WZF0

3M S-857 hupun kokoonpano tiivistetyillä saumoilla, sisäsuojus ja korkealuokkainen pään jousitus

Varastossa
Tuote: AE7CZB Malli: S-857Ristiviite: 5WZF0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€399.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuppu
VäriHarmaa
Lens MaterialAsetaatti
MateriaaliKappler (R) Zytron (R) 200 suljetuilla saumoilla
KokoYleismaailmallinen
jousitusPremium uudelleenkäytettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.94
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)39.62
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi6210109040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräLens MaterialMateriaaliKokojousitusHinta
3M S-403L-20 Economy liesituuletin, keskikoko/suuri, 20 pk | AA3UWJ 11V984 S-403L-20ValkoinenHuppupetgpolypropeeniM / LIntegroitu€1,589.21
3M S-403S-20 Economy Head, Pieni/Keskikokoinen, 20 Pk | AA3UWQ 11V991 S-403S-20ValkoinenHuppupetgpolypropeeniS / MKangas€1,690.17
3M BE-10BR hengityssuojain, tavallinen oliivi | AD2ECM 3NNF9 BE-10BROliiviHuppu-ButyylikumiYleismaailmallinen-€1,455.08
3M H-610-5 Huppu Standard White Tychem(r), 5 Pk | AD2ZCM 3WYH5 H-610-5ValkoinenHuppu-Tychem (R) SLYleismaailmallinen-€1,134.80
3M H-612 konepelti Tychem (r) | AD2ZCP 3WYJ2 H-612ValkoinenHuppu-Tychem (R) SLYleismaailmallinen-€645.76
3M S-533L kestävä huppu integroidulla pään jousituksella, keskikokoinen/suuri | AE7CYG 5WZC6 S-533LValkoinenHuppupolykarbonaattiPolyuretaanipäällysteinen neulottu polyamidiM / LIntegroitu€210.22
3M S-533S Kestävä huppu integroidulla pään jousituksella, pieni/keskikokoinen | AE7CYH 5WZC7 S-533SValkoinenHuppupolykarbonaattiPolyuretaanipäällysteinen neulottu polyamidiS / MIntegroitu€184.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M S-857 hupun kokoonpano tiivistetyillä saumoilla, sisäsuojus ja korkealuokkainen pään jousitus
€399.85 / yksikkö