3M S-433S-5 huppu integroidulla pään jousituksella, pieni/keskikokoinen, 5 pk | AF2ALW 6PPH4

3M S-433S-5 huppu integroidulla pään jousituksella, pieni/keskikokoinen, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AF2ALW Malli: S-433S-5Ristiviite: 6PPH4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€690.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuppu
VäriValkoinen
Lens Materialpetg
Materiaalipolypropeeni
KokoS / M
jousitusIntegroitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)50.04
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi9020006000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräLens MaterialMateriaaliKokojousitusHinta
3M S-403L-20 Economy liesituuletin, keskikoko/suuri, 20 pk | AA3UWJ 11V984 S-403L-20ValkoinenHuppupetgpolypropeeniM / LIntegroitu€1,589.21
3M S-403S-20 Economy Head, Pieni/Keskikokoinen, 20 Pk | AA3UWQ 11V991 S-403S-20ValkoinenHuppupetgpolypropeeniS / MKangas€1,690.17
3M BE-10BR hengityssuojain, tavallinen oliivi | AD2ECM 3NNF9 BE-10BROliiviHuppu-ButyylikumiYleismaailmallinen-€1,455.08
3M H-610-5 Huppu Standard White Tychem(r), 5 Pk | AD2ZCM 3WYH5 H-610-5ValkoinenHuppu-Tychem (R) SLYleismaailmallinen-€1,134.80
3M H-612 konepelti Tychem (r) | AD2ZCP 3WYJ2 H-612ValkoinenHuppu-Tychem (R) SLYleismaailmallinen-€645.76
3M S-533L kestävä huppu integroidulla pään jousituksella, keskikokoinen/suuri | AE7CYG 5WZC6 S-533LValkoinenHuppupolykarbonaattiPolyuretaanipäällysteinen neulottu polyamidiM / LIntegroitu€210.22
3M S-533S Kestävä huppu integroidulla pään jousituksella, pieni/keskikokoinen | AE7CYH 5WZC7 S-533SValkoinenHuppupolykarbonaattiPolyuretaanipäällysteinen neulottu polyamidiS / MIntegroitu€184.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M S-433S-5 huppu integroidulla pään jousituksella, pieni/keskikokoinen, 5 kpl
€690.03 / yksikkö