Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M PS-0721 -lukitusjärjestelmä 3/4 tuuman väli | AB9LAD 2DTH4

3M PS-0721 Lockout System 3/4 tuuman väli

Varastossa
Tuote: AB9LAD Malli: PS-0721Ristiviite: 2DTH4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€438.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusjärjestelmä
VäriKeltainen
Korkeus15.75 "
Lukitustyyppipakki
Riippulukko Max. Dia.1 / 4 "
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8301500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
3M PS-0720 -lukitusjärjestelmä 1 tuuman väli | AB9LAC 2DTG9 PS-072015 "€341.32
3M PS-1015 -lukitusjärjestelmä 1 tuuman väli | AB9XEB 2FZH3 PS-101515 "€398.36
3M PS-1021 -lukitusjärjestelmä 1 tuuman väli | AB9XEZ 2FZP6 PS-102121 "€519.68
3M PS-0703 -lukitusjärjestelmän väli 3/4 tuumaa | AB9XFF 2FZU7 PS-07032.25 "€139.93
3M PS-0715 -lukitusjärjestelmä 3/4 tuuman väli | AB9XFK 2FZW7 PS-071511.25 "€332.89
3M PS-1012 -lukitusjärjestelmä 1 tuuman väli | AB9XFM 2FZX4 PS-101212 "€289.49
3M PS-0712 -lukitusjärjestelmä 3/4 tuuman väli | AB9XFN 2FZX8 PS-07129"€277.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M PS-0721 Lockout System 3/4 tuuman väli
€438.47 / yksikkö