3M PA1-B käsiapplikaattori vinyylisininen, 25 kpl | AE9LAX 6KHT0

3M PA1-B käsiapplikaattori Vinyylisininen, 25 kpl

Varastossa
Tuote: AE9LAX Malli: PA1-BRistiviite: 6KHT0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€41.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsi-applikaattori
Värisininen
MalliUudelleen käytettävä
Pituus4"
MateriaaliVinyyli
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Tyyppikumilasta
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.61
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M PA1-B käsiapplikaattori Vinyylisininen, 25 kpl
€41.29 / yksikkö