Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M P1400 korvatulpat 29db ilman johtoa Universal, 100 Pk | AE7VDJ 6ANU3

3M P1400 korvatulpat 29db ilman johtoa Universal, 100 kpl

Varastossa
Tuote: AE7VDJ Malli: P1400Ristiviite: 6ANU3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€156.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvatulpat
Metalli havaittavissaEi
Melunvaimennusluokka NRR29 dB
Pakkauspolybag
Paria pakkausta kohti100
Pistokkeen väriHopea
Tulpan materiaaliPolyuretaanivaahto
Shapesylinteri
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johdollinen / ilman johtoa (ilman johtoa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMelunvaimennusluokka NRRPakkausShapeHinta
3M 340-8001 korvatulpat 27db ilman johtoa Universal, 100 pk | AB2JLZ 1MCE1 340-800127 dBpolybaglaipallinen€274.09
3M 318-1008 korvatulpat 30db ilman johtoa Universal, 200 Pk | AB3VQR 1VJY3 318-100830 dB-Kavennettu€180.84
3M 318-1002 korvatulpat johdottomat Pu 28db, 200 Pk | AC4LYU 30F058 318-100228 dBPoly-laukkuKupoli€136.50
3M 321-2100 korvatulpat 25db ilman johtoa Universal, 100 pk | AC8KGG 3AX81 321-210025 dBTyynypakettiPalko€129.12
3M 340-4003 korvatulpat 25db ilman johtoa Universal, 100 pk | AD2DKB 3NHE5 340-400325 dBpolybaglaipallinen€218.03
3M 321-2200 korvatulpat 25db ilman johtoa Universal, 100 pk | AD2DKV 3NHH6 321-220025 dBTyynypakettiPalko€127.02
3M 318-1000 korvatulpat 28db ilman johtoa Universal, 100 pk | AD2XZM 3WE31 318-100028 dBpolybagPalko€75.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M P1400 korvatulpat 29db ilman johtoa Universal, 100 kpl
€156.98 / yksikkö