Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M P1301 Korvatulpat 32db Johdollinen Universal, 120 Pk | AB2JLX 1MCD8

3M P1301 korvatulpat 32db Johdollinen Universal, 120 Pk

Varastossa
Tuote: AB2JLX Malli: P1301Ristiviite: 1MCD8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€189.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvatulpat
Johdon väriHarmaa
Johdon materiaaliVinyyli
Metalli havaittavissaEi
Melunvaimennusluokka NRR32 dB
PakkausPoly-laukku
Paria pakkausta kohti120
Pistokkeen väriHopea
Tulpan materiaalipolyuretaani
ShapeKavennettu
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johdollinen / ilman johtoa (johdollinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMetalli havaittavissaMelunvaimennusluokka NRRPakkausShapeKokoHinta
3M 312-1222 korvatulpat 28db Johdollinen Pieni, 200 Pk | AA8YPE 1AV18 312-1222-Ei28 dBPoly-laukkuSoittokelloS€133.91
3M 312-1260 korvatulpat 33db Johdollinen Universal, 200 Pk | AB3VQQ 1VJY2 312-1260-Ei33 dBPoly-laukkuSoittokelloYleismaailmallinen€137.76
3M 312-1223 korvatulpat 32db Johdollinen Reg, 200 Pk | AC8HAF 3AC62 312-1223-Ei32 dBPoly-laukkuKavennettuSäännöllinen€150.83
3M 311-1252 korvatulpat 33db Johdollinen Reg, 200 Pk | AC9JYX 3GY49 311-1252-Ei33 dBPoly-laukkuKavennettuSäännöllinen€142.47
3M P2001 korvatulpat 29db Johdollinen Universal, 100 Pk | AD2DJM 3NHA6 P2001-Ei29 dBPoly-laukkuKavennettuYleismaailmallinen€186.80
3M 312-6001 Korvatulpat 31db Johdollinen Suuri, 200 Pk | AD2DJR 3NHC1 312-6001-Ei31 dBPoly-laukkuKavennettuL€211.56
3M 312-1224 Korvatulpat 32db Johdollinen Suuri, 200 Pk | AD2DKR 3NHH3 312-1224-Ei32 dBPoly-laukkuKavennettuL€145.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M P1301 korvatulpat 32db Johdollinen Universal, 120 Pk
€189.75 / yksikkö