Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M MVU18-47PX-A Pin-liitin, punainen 22-18, 100 pk | AD2DYH 3NLV4

3M MVU18-47PX-A Pin-liitin, punainen 22-18, 100 pk

Varastossa
Tuote: AD2DYH Malli: MVU18-47PX-ARistiviite: 3NLV4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPin-pääte
Tynnyri Dia.0.075 "
Värikoodipunainen
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Eristeen väripunainen
Eristys tyyppiVinyyli
Maks. Lämpötila167-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.9 "
SaumaPakattu
Vaijerivalikoima22-18 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.VärikoodiEristys tyyppiMaks. LämpötilaKokonaispituusSaumaVaijerivalikoimaHinta
3M MVU14-47PX-A Pin-liitin, sininen 16-14, 100 pk | AD2DYJ 3NLV5 MVU14-47PX-A0.075 "sininenVinyyli167-astetta F0.9 "Pakattu16-14 AWG€103.29
3M MVU10-55PX-A Pin-liitin Keltainen 12-10, 50 Pk | AD2DYK 3NLV6 MVU10-55PX-A0.11 "KeltainenVinyyli167-astetta F1.06 "Pakattu12-10 AWG€78.47
3M MU18-47PX-A Pin-liitin, paljaat 22-18, 100 pk | AD2DYL 3NLV7 MU18-47PX-A0.08 "paljasEristämätön347-astetta F0.73 "Pakattu22-18 AWG€65.03
3M MU14-47PX-A Pin-liitin, paljas 16-14, 100 pk | AD2DYM 3NLV8 MU14-47PX-A0.08 "paljasEristämätön221-astetta F0.73 "Pakattu16-14 AWG€53.64
3M MU10-55PX-A Nastaliitin Paljaat 12-10, 50 Pk | AD2DYN 3NLV9 MU10-55PX-A0.11 "paljasEristämätön347-astetta F0.81 "Pakattu12-10 AWG€34.60
3M MNG18-47PX-A Pin-liitin, punainen juotettu 22-18, 100 pk | AD2NDD 3RWL9 MNG18-47PX-A0.08 "punainenNylon221-astetta F0.93 "juotettu22-18 AWG€181.56
3M MNG14-47PX-A Pin-liitin Sininen juotettu 16-14, 100 Pk | AD2NDE 3RWN1 MNG14-47PX-A0.08 "sininenNylon221-astetta F0.91 "juotettu16-14 AWG€181.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M MVU18-47PX-A Pin-liitin, punainen 22-18, 100 pk
€105.22 / yksikkö