Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M MU18-250DFX naaras Irrota Paljas 22 - 18awg, 100 Pk | AA9JYJ 1DMA5

3M MU18-250DFX naaras irrottaa paljas 22 - 18awg, 100 pk

Varastossa
Tuote: AA9JYJ Malli: MU18-250DFXRistiviite: 1DMA5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen katkaise yhteys
Tynnyri Dia.0.08 "
Värikoodipaljas
LiitäntämateriaaliMessinki
Yhteyden tyyppiröyheltää
EristysEi eristetty
Eristeen väripaljas
Eristys tyyppiEristämätön
Maks. Lämpötila347-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.66 "
SaumaPakattu
Välilehden koko0.250 x 0.032 "
Vaijerivalikoima22-18 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVälilehden kokoTynnyri Dia.LiitäntämateriaaliVaijerivalikoimaEristys tyyppiMaks. LämpötilaMaks. JänniteKokonaispituusHinta
3M MU18-187DFX naaras irrotettava paljas 22 - 18awg, 100 pk | AA9JYH 1DMA4 MU18-187DFX0.187 x 0.020 "0.085 "Messinki22-18 AWGEristämätön347-astetta F600V0.58 "€109.03
3M MI10-250DFK naaras irrottaa Paljas 12 - 10awg, 500 Pk | AB9KVV 2DRJ3 MI10-250DFK0.250 x 0.032 "0.12 "Messinki12-10 AWGEristämätön347-astetta F600V0.64 "€603.28
3M MU14-250DFHTK naaras irrottaa Paljas 16 - 14 Awg, 1000 Pk | AB9LDX 2DUA7 MU14-250DFHTK0.250 x 0.032 "0.095 "Teräs16-14 AWGEristämätön900-astetta F600V0.64 "€290.47
3M MU14-187DFK naaras Irrota Paljas 16 - 14 Awg, 1000 Pk | AC2FGL 2JKZ7 MU14-187DFK0.187 x 0.020 "0.085 "Messinki16-14 AWGEristämätön347-astetta F600V0.58 "€371.54
3M MU14-250DFX naaras Irrota Paljas 16 - 14awg, 100 Pk | AE2EVR 4X293 MU14-250DFX0.250 x 0.032 "0.08 "Messinki16-14 AWGEristämätön347-astetta F600V0.66 "€43.09
3M MU14-250DFHTX naaras irrotettava paljas 16 - 14awg, 100 pk | AF8EAZ 25CA19 MU14-250DFHTX0.032 "x 0.250"0.095 "Nikkelöity teräs16-14 AWGEi eristetty900-astetta F1000V0.64 "€161.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M MU18-250DFX naaras irrottaa paljas 22 - 18awg, 100 pk
€76.51 / yksikkö