Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M MNU18250DMIX Uros Disconnect Punainen 22 - 18 Awg, 50 Pk | AE7NHX 5ZNT3

3M MNU18250DMIX uros irtikytkentä punainen 22 - 18 Awg, 50 Pk

Varastossa
Tuote: AE7NHX Malli: MNU18250DMIXRistiviite: 5ZNT3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies Katkaise yhteys
Tynnyri Dia.0.065 "
Värikoodipunainen
LiitäntämateriaaliTinattu kupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
EristysKoko
Eristeen väripunainen
Eristys tyyppiNylon, täynnä
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.95 "
SaumaPakattu
Välilehden koko0.250 x 0.032 "
Vaijerivalikoima22-18 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.VärikoodiKokonaispituusVälilehden kokoVaijerivalikoimaHinta
3M MNU18-187DMIX Uros Irrota punainen 22 - 18 Awg, 100 Pk | AD2DYP 3NLW1 MNU18-187DMIX0.08 "punainen0.87 "0.187 x 0.020 "22-18 AWG€174.89
3M MNU14-187DMIX Uros Disconnect Sininen 16 - 14 Awg, 100 Pk | AD2DYQ 3NLW2 MNU14-187DMIX0.08 "sininen0.87 "0.187 x 0.020 "16-14 AWG€123.89
3M MNU10-250DMIX Uros Irrota Keltainen 12 - 10 Awg, 50 Pk | AE7DJE 5X429 MNU10-250DMIX0.15 "Keltainen1.05 "0.250 x 0.032 "12-10 AWG€53.84
3M MNU14250DMIX Uros Disconnect Sininen 16 - 14 Awg, 50 Pk | AE7NHY 5ZNT4 MNU14250DMIX0.085 "sininen0.95 "0.250 x 0.032 "16-14 AWG€40.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M MNU18250DMIX uros irtikytkentä punainen 22 - 18 Awg, 50 Pk
€39.83 / yksikkö