Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M MN24-4RK rengasliitin keltainen juotettu 26-24, 1000 pk | AB9LBE 2DTV2

3M MN24-4RK rengasliitin keltainen juotettu 26-24, 1000 pk

Varastossa
Tuote: AB9LBE Malli: MN24-4RKRistiviite: 2DTV2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,771.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRing-terminaali
VärikoodiKeltainen
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Eristeen väriKeltainen
Eristys tyyppiNylon
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.6 "
Saumajuotettu
Nastan koko#4
Terminaaliliitäntäröyheltää
Päätteen tyyppiStandardi
Vaijerivalikoima26-24 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusNastan kokoHinta
3M MN24-8RK rengasliitin keltainen juotettu 26-24, 1000 pk | AB9LBJ 2DTW1 MN24-8RK0.69 "#8€1,819.91
3M MN24-6RK rengasliitin keltainen juotettu 26-24, 1000 pk | AB9LBL 2DTX2 MN24-6RK0.6 "#6€1,815.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M MN24-4RK rengasliitin keltainen juotettu 26-24, 1000 pk
€1,771.94 / yksikkö