Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M MH10BCK päittäisliitin keltainen 12-10 | AB9KTG 2DPV6

3M MH10BCK päittäisliitos keltainen 12-10

Varastossa
Tuote: AB9KTG Malli: MH10BCKRistiviite: 2DPV6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€499.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräButt-liitosliitin
Tynnyri Dia.0.142 "
VärikoodiKeltainen
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiPurista, kutistua
Connector TypeButt liitos
Eristeen väriKeltainen
Eristys tyyppiLämpö kutistuu
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.5 "
SaumaPakattu
Vaijerivalikoima12-10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.864
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M MH10BCK päittäisliitos keltainen 12-10
€499.01 / yksikkö