Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M MH10-8RX rengasliitin keltainen juotettu 12-10, 25 pk | AC9XBL 3LB22

3M MH10-8RX rengasliitin keltainen juotettu 12-10, 25 pk

Varastossa
Tuote: AC9XBL Malli: MH10-8RXRistiviite: 3LB22

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRing-terminaali
VärikoodiKeltainen
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Eristeen väriKeltainen
Eristys tyyppiLämpö kutistuu
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.1 "
Saumajuotettu
Nastan koko#8
Terminaaliliitäntäröyheltää
Päätteen tyyppiStandardi
Vaijerivalikoima12-10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastan kokoVärikoodiLiitäntämateriaaliPäätteen tyyppiEristys tyyppiMaks. LämpötilaMaks. JänniteKokonaispituusHinta
3M MU10-8RX rengasliitin, paljas 12 - 10, 50 pk | AA9JZZ 1DME6 MU10-8RX#8paljasKupariStandardiEristämätön347-astetta F600V0.73 "€44.94
3M MNG10-6RX rengasliitin keltainen juotettu 12-10, 50 pk | AA9KAE 1DMG5 MNG10-6RX#6KeltainenKupariStandardiNylon221-astetta F600V1.03 "€71.16
3M MH10-14RK rengasliitin keltainen juotettu 12-10, 250 pk | AB9KTF 2DPV5 MH10-14RK1 / 4 "KeltainenKupariStandardiLämpö kutistuu221-astetta F600V1.2 "€280.22
3M MU10-14R/SK rengasliitin, paljas 12 - 10 500 pk | AB9KTP 2DPX6 MU10-14R / SK1 / 4 "paljasKupariStandardiEristämätön347-astetta F600V0.96 "€172.15
3M MU10-10RHTK rengasliitin, paljas 12 - 10 500 pk | AB9KUU 2DRD6 MU10-10RHTK#10paljasNikkelöity teräsStandardiEristämätön900-astetta F600V0.73 "€230.30
3M M10-8RK rengasliitin paljasjuotettu 12 - 10 500 pk | AB9KUX 2DRE3 M10-8RK#8paljasKupariStandardiEristämätön347-astetta F600V0.73 "€213.73
3M M10-4R/SK rengasliitin paljasjuotettu 12 - 10 500 pk | AB9KVG 2DRF9 M10-4R / SK#4paljasKupariStandardiEristämätön347-astetta F600V0.68 "€209.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M MH10-8RX rengasliitin keltainen juotettu 12-10, 25 pk
€57.59 / yksikkö