Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M MC2-14RX rengasliitin ruskea juotettu2 Awg, 100 pk | AC2FDN 2JKJ2

3M MC2-14RX rengasliitin ruskea juotettu 2 Awg, 100 pk

Varastossa
Tuote: AC2FDN Malli: MC2-14RXRistiviite: 2JKJ2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€657.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRing-terminaali
Tynnyrin pituusLyhyt
Kaapelin koko2AWG
VärikoodiRuskea
Connector TypeSuora tynnyri
Die-koodi10
Pituus1.6 "
MateriaaliKupari
Peep reikäEi
LevymateriaaliTina
Nastan koko1 / 4 "
TyyliRengas
Leveys0.65 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.54
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoVärikoodiDie-koodiPituusNastan kokoLeveysHinta
3M MC250-12RX rengasliitin keltainen juotettu, 60 pk | AB9XFT 2FZZ1 MC250-12RX250 kilometriäKeltainen162.39 "1 / 2 "1.13 "€971.58
3M MC2-516RX rengasliitin ruskea juotettu2 Awg, 100 pk | AC2FDL 2JKH7 MC2-516RX2AWGRuskea101.62 "5 / 16 "0.65 "€657.51
3M MC2-38RX rengasliitin ruskea juotettu 2 Awg, 100 pk | AC2FDV 2JKK1 MC2-38RX2AWGRuskea101.75 "3 / 8 "0.65 "€657.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M MC2-14RX rengasliitin ruskea juotettu 2 Awg, 100 pk
€657.51 / yksikkö