Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M MC1/0-12RX rengasliitin punainen juotettu 1/0 Awg, 100 pk | AC2FED 2JKL8

3M MC1/0-12RX rengasliitin, punainen juotettu 1/0 Awg, 100 pk

Varastossa
Tuote: AC2FED Malli: MC1/0-12RXRistiviite: 2JKL8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,016.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRing-terminaali
Tynnyrin pituusLyhyt
Kaapelin koko1/0 AWG
Värikoodipunainen
Connector TypeSuora tynnyri
Die-koodi12, 99
Pituus1.9 "
MateriaaliKupari
Peep reikäEi
LevymateriaaliTina
Nastan koko1 / 2 "
TyyliRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusNastan kokoHinta
3M MC1/0-14RX rengasliitin punainen juotettu 1/0 Awg, 100 pk | AC2FEH 2JKN7 MC1 / 0-14RX1.83 "1 / 4 "€837.27
3M MC1/0-38RX rengasliitin punainen juotettu 1/0 Awg, 100 pk | AC2FEL 2JKP2 MC1 / 0-38RX1.9 "3 / 8 "€1,016.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M MC1/0-12RX rengasliitin, punainen juotettu 1/0 Awg, 100 pk
€1,016.62 / yksikkö