Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M H-422 Hengityssuojakotelo Vakio valkoinen | AF3UUB 8DFF1

3M H-422 Hengityssuojan kokoonpano, vakio valkoinen

Varastossa
Tuote: AF3UUB Malli: H-422Ristiviite: 8DFF1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€338.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHupun ja kypärän kokoonpano
VäriValkoinen
MateriaaliTychem (R) QC
KokoStandardi
jousitusPinlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi6506106075
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M H-422 Hengityssuojan kokoonpano, vakio valkoinen
€338.84 / yksikkö