Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M GM110 Ompele liukuestenauha, musta 5 x 5 tuumaa, 5 kpl | AD6KNM 45K725

3M GM110 Ompele liukuestenauha, musta 5 x 5 tuumaa, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AD6KNM Malli: GM110Ristiviite: 45K725

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOmpele liukastumisenesto
taustaOmpele
VäriMusta
Halkaisija5"
Pituus5"
MateriaaliNeulottu kangas
Suorituskyky Temp.-40 - 160 astetta F
ShapeYmpyrä
Vetolujuus22 paunaa / tuumaa
Paksuus33 milj.
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusLeveysHinta
3M GM110 Ompele liukuestenauha, musta 1 x 1 tuumaa, 25 kpl | AD6KMZ 45K713 GM1101"1"1"€39.06
3M GM110 Ompele liukuestenauha, musta 2 x 2 tuumaa, 10 kpl | AD6KNC 45K716 GM1102"2"2"€42.53
3M GM110 Ompele liukuestenauha, musta 3 x 3 tuumaa, 10 kpl | AD6KNF 45K719 GM1103"3"3"€43.71
3M GM110 Ompele liukuestenauha, musta 4 x 4 tuumaa, 5 kpl | AD6KNJ 45K722 GM1104"4"4"€49.97
3M GM110 Ompele liukuestenauha, musta 6 x 6 tuumaa, 5 kpl | AD6KNQ 45K728 GM1106"6"6"€60.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M GM110 Ompele liukuestenauha, musta 5 x 5 tuumaa, 5 kpl
€54.38 / yksikkö