Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M GM110 Ompele liukastumista estävä teippi, musta 18 jalkaa x 1 tuumaa | AD6KMY 45K712

3M GM110 Ompele liukuestenauha, musta 18 jalkaa x 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6KMY Malli: GM110Ristiviite: 45K712

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOmpele liukastumisenesto
taustaOmpele
VäriMusta
Pituus1"
MateriaaliNeulottu kangas
Suorituskyky Temp.-40 - 160 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus22 paunaa / tuumaa
Paksuus33 milj.
Leveys18ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
3M GM110 Ompele liukastumista estävä teippi, musta 18 jalkaa x 2 tuumaa | AD6KNB 45K715 GM1102"€86.72
3M GM110 Ompele liukastumista estävä teippi, musta 18 jalkaa x 3 tuumaa | AD6KNE 45K718 GM1103"€136.76
3M GM110 Ompele liukastumista estävä teippi, musta 18 jalkaa x 4 tuumaa | AD6KNH 45K721 GM1104"€179.63
3M GM110 Ompele liukastumista estävä teippi, musta 18 jalkaa x 5 tuumaa | AD6KNL 45K724 GM1105"€186.55
3M GM110 Ompele liukastumista estävä teippi, musta 18 jalkaa x 6 tuumaa | AD6KNP 45K727 GM1106"€282.73
3M GM400 Ompele liukastumista estävä teippi, musta 18 jalkaa x 1 tuumaa | AD6KNT 45K730 GM4001"€77.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M GM110 Ompele liukuestenauha, musta 18 jalkaa x 1 tuumaa
€44.18 / yksikkö