Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M FV10-10Q Vinyyli Ins Haarukkaliitin 12-10 Awg, 25 Pk | AF8DZH 25AZ66

3M FV10-10Q Vinyyli Ins -haarukkaliitin 12-10 Awg, 25 Pk

Varastossa
Tuote: AF8DZH Malli: FV10-10QRistiviite: 25AZ66

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukkaterminaali
VärikoodiKeltainen
LiitäntämateriaaliTinattu kupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Eristeen väriKeltainen
Eristys tyyppiVinyyli
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite1000V
Kokonaispituus1.03 "
SaumaPakattu
Nastan koko#10
Päätteen tyyppiStandardi
Vaijerivalikoima12-10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi8536904000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiKokonaispituusNastan kokoPäätteen tyyppiVaijerivalikoimaHinta
3M FV10-8Q Vinyyli Ins Haarukkaliitin 12-10 Awg, 25 Pk | AF8DZJ 25AZ67 FV10-8QKeltainen1.03 "#8Standardi12-10 AWG€19.08
3M FV14-10Q Vinyyli Ins Haarukkaliitin 16-14 Awg, 25 Pk | AF8DZK 25AZ68 FV14-10Qsininen0.9 "#10Standardi16-14 AWG€18.07
3M FV14-6Q Vinyyli Ins -haarukkaliitin 16-14 Awg, 25 pk | AF8DZL 25AZ69 FV14-6Qsininen0.9 "#6Standardi16-14 AWG€17.04
3M FV14-8Q Vinyyli Ins -haarukkaliitin 16-14 Awg, 25 pk | AF8DZM 25AZ70 FV14-8Qsininen0.9 "#8Standardi16-14 AWG€14.20
3M LFV10-10Q Terminaalilukitushaarukka 10-12 Awg, 25 Pk | AF8DZN 25AZ71 LFV10-10QKeltainen1.03 "#10Lukitus12-10 AWG€21.46
3M LFV10-6Q Terminaalilukitushaarukka 10-12 Awg, 25 Pk | AF8DZP 25AZ72 LFV10-6QKeltainen1.03 "#6Lukitus12-10 AWG€21.18
3M LFV10-8Q liittimen lukitushaarukka 10-12 Awg | AF8DZQ 25AZ73 LFV10-8QKeltainen0.9 "#8Lukitus12-10 AWG€35.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M FV10-10Q Vinyyli Ins -haarukkaliitin 12-10 Awg, 25 Pk
€20.27 / yksikkö