Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M FR-7800B-M, koko kasvot, uudelleen käytettävä hengityssuojain, keskikokoinen | AC2ZTX 2PJ69

3M FR-7800B-M, koko kasvot peittävä uudelleenkäytettävä hengityssuojain, keskikokoinen

Varastossa
Tuote: AC2ZTX Malli: FR-7800B-MRistiviite: 2PJ69

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€839.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCBRN-naamio
Yhteys40mm
KasvomateriaaliButyylikumi
Pään valjaiden materiaaliSilikoni
KokoM
jousitus6 pt Hihna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi9020006000
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana kanisteri (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
3M FR-7800B-S Täysi kasvot uudelleen käytettävä hengityssuojain, pieni | AC2ZTW 2PJ68 FR-7800B-SS€839.50
3M FR-7800B-L, koko kasvot, uudelleen käytettävä hengityssuojain, iso | AC2ZTY 2PJ70 FR-7800B-LL€839.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M FR-7800B-M, koko kasvot peittävä uudelleenkäytettävä hengityssuojain, keskikokoinen
€839.50 / yksikkö