Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M FDV18-187Q naaras, punainen 22-18 AWG, 25 pk | AH2CUK 25AZ64

3M FDV18-187Q naaras, punainen 22-18 AWG, 25 pk

Varastossa
Tuote: AH2CUK Malli: FDV18-187QRistiviite: 25AZ64
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
€19.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen katkaise yhteys
Tynnyri Dia.0.08 "
LiitäntämateriaaliPeltattu messinki
Yhteyden tyyppiröyheltää
EristysOsittainen
Eristeen väripunainen
Eristys tyyppiVinyyli
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite1000V
Kokonaispituus0.87 "
SaumaPakattu
Välilehden koko0.020 "x 0.187"
Vaijerivalikoima22-18 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)0.64
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVälilehden kokoHinta
3M FDV18-250Q naaras, punainen 22 - 18 Awg, 25 pk | AF8DZG 25AZ65 FDV18-250Q0.032 "x 0.250"€19.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M FDV18-187Q naaras, punainen 22-18 AWG, 25 pk
€19.71 / yksikkö