Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M EPS-300-3/4 PK5 kutisteputki 48in 4-3/0 Awg musta, 5 pk | AD8JRU 4KNE2

3M EPS-300-3/4 PK5 kutisteputki 48 tuumaa 4-3/0 Awg musta, 5 pk

Varastossa
Tuote: AD8JRU Malli: EPS-300-3/4 PK5Ristiviite: 4KNE2
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
€191.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpökutistuvat letkut
Kaapelialue4 - 3/0 AWG
VäriMusta
Henkilötunnus kutistumisen jälkeen0.25 "
Tunnus ennen kutistumista0.75 "
Pituus4ft.
MateriaaliJoustava polyolefiini, kestomuoviliimainen
Maks. Jännite600
Kutistussuhde3:1
Kutista lämpötila.250-astetta F
Temp. alue-67 - 230 F
Seinämän paksuus kutistumisen jälkeen0.085 "
Seinä tyyppiOhut seinä
Vaijerivalikoima4 - 3/0 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.61
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelialueHenkilötunnus kutistumisen jälkeenTunnus ennen kutistumistaSeinämän paksuus kutistumisen jälkeenVaijerivalikoimaHinta
3M EPS-300-3/16 PK12 kutisteputki 48in 20-18awg musta, 12 pk | AD8JRP 4KND7 EPS-300-3 / 16 PK1220-18 AWG0.063 "0.187 "0.04 "20-18 AWG€205.81
3M EPS-300-1/4 PK12 kutisteputki 48in 16-12awg musta, 12 pk | AD8JRQ 4KND8 EPS-300-1 / 4 PK1216-12 AWG0.08 "0.25 "0.04 "16-12 AWG€283.25
3M EPS-300-3/8 PK12 Kutisteputki 48in 12-8 Awg Musta, 12 Pk | AD8JRR 4KND9 EPS-300-3 / 8 PK1212-8 AWG0.12 "0.375 "0.055 "12-8 AWG€286.69
3M EPS-300-1/2 PK12 Kutisteputki 48in 6-1 Awg Musta, 12 Pk | AD8JRT 4KNE1 EPS-300-1 / 2 PK126-1 AWG0.16 "0.5 "0.07 "6-1 AWG€311.68
3M EPS-300-1 PK5 kutisteputki 48in 4/0-500kcmil musta, 5 pk | AD8JRV 4KNE3 EPS-300-1 PK54/0 - 500 kcmil0.32 "1"0.1 "4/0 - 500 kcmil€308.79
3M EPS-300-1 1/2 PK5 kutisteputki 48in 500-800 Kcmil musta, 5 pk | AD8JRW 4KNE4 EPS-300-1 1/2 PK5500-800 kcmil0.5 "1.5 "0.1 "500-800 kcmil€408.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M EPS-300-3/4 PK5 kutisteputki 48 tuumaa 4-3/0 Awg musta, 5 pk
€191.65 / yksikkö