Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M CTB75X75BKA-C Johdinsiteen kiinnitysalusta 3/4 x 3/4in, 500 Pk | AB9XQT 2GAP2

3M CTB75X75BKA-C nippusiteen kiinnitysalusta, 3/4 x 3/4 tuumaa, 500 pk

Varastossa
Tuote: AB9XQT Malli: CTB75X75BKA-CRistiviite: 2GAP2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€863.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtosidepohja, musta
Leikkeen tyyppiNeljään suuntaan
VäriMusta
Korkeus0.21 "
Pituus0.75 "
MateriaaliNylon
Asennusmenetelmätarttuva
Paikan korkeus0.05 sisään.
Slot Width0.12 "
Temp. alue-40 - 185 astetta F
Leveys0.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.53
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusSlot WidthLeveysHinta
3M CTB1X1BKA-C Johdinsiteen alustan liimakiinnitys, 500 Pk | AC2FDJ 2JKG8 CTB1X1BKA-C1"0.2 "1"€861.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M CTB75X75BKA-C nippusiteen kiinnitysalusta, 3/4 x 3/4 tuumaa, 500 pk
€863.17 / yksikkö