3M CP9 Pre-folded Contractors Plastic, 12 Pk | AB9YMN 2GJJ8

3M CP9 Esitaitetut urakoitsijat Muovi, 12 kpl

Varastossa
Tuote: AB9YMN Malli: CP9Ristiviite: 2GJJ8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€305.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValmiiksi taitetut urakoitsijat muovia
VäriPoista valinta
Pituus30 yd.
MateriaaliMuovi
Leveys108 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.69
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M CP9 Esitaitetut urakoitsijat Muovi, 12 kpl
€305.58 / yksikkö