Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M CB-1000 Comfort Vyö 26-54 Vyötärö | AF4HJF 8X547

3M CB-1000 mukavuusvyö 26 - 54 vyötärö

Varastossa
Tuote: AF4HJF Malli: CB-1000Ristiviite: 8X547

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMukavuusvyö
Koko26-54 "vyötärö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.342
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi9401905021
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M CB-1000 mukavuusvyö 26 - 54 vyötärö
€89.64 / yksikkö