Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M BSV10Q Butt Splice Liitin 12-10 Awg Keltainen, 25 Pk | AF7QPZ 22FX37

3M BSV10Q Butt Splice Liitin 12-10 Awg Keltainen, 25 Pk

Varastossa
Tuote: AF7QPZ Malli: BSV10QRistiviite: 22FX37

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkosliitin
Tynnyri Dia.0.25 "
VärikoodiKeltainen
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Connector TypeButt liitos
Eristeen väriKeltainen
Eristys tyyppiVinyyli
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.02 "
SaumaPakattu
Vaijerivalikoima12 AWG - 10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8536904000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.VärikoodiKokonaispituusVaijerivalikoimaHinta
3M BSV14Q Butt Splice Liitin 16-14 Awg Sininen, 25 Pk | AF7QQA 22FX38 BSV14Q0.17 "sininen1"16 AWG - 14 AWG€16.17
3M BSV18Q Butt Splice Liitin 22-18 Awg Punainen, 25 Pk | AF7QQB 22FX39 BSV18Q0.145 "punainen1"22 AWG - 18 AWG€16.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M BSV10Q Butt Splice Liitin 12-10 Awg Keltainen, 25 Pk
€19.98 / yksikkö