3M B258 palokatko, jopa 2 tunnin paloluokka, 2 3/8 tuuman korkeus, 5 1/8 tuuman leveys | CF2DZC 413W16

3M B258 Palokatkolohko, paloluokitus jopa 2 h, korkeus 2 3/8 tuumaa, leveys 5 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF2DZC Malli: B258Ristiviite: 413W16

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€868.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTukkia
VäriBourgogne
PaloluokitusJopa 2 tuntia
Korkeus2 3 / 8 "
Pituus7 7 / 8 "
MateriaaliPalosuojattu vaahto
Leveys5 1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.5925
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M B258 Palokatkolohko, paloluokitus jopa 2 h, korkeus 2 3/8 tuumaa, leveys 5 1/8 tuumaa
€868.22 / yksikkö