Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 983-71 ES näkyvyyden jatkuva 2 tuuman keltainen koulu | AD9KGD 4TDV8

3M 983-71 ES Conspicuity Continuous 2 tuuman keltainen koulu

Varastossa
Tuote: AD9KGD Malli: 983-71 ESRistiviite: 4TDV8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€207.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEnsiluokkainen heijastinnauha
VäriKoulubussi keltainen
Pituus150ft.
MateriaaliJäykkä
Pakkaustyyppirulla
Paksuus14-18 milliä.
TyyppiKoulubussi
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.11
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusLeveysHinta
3M 983-21 ES Näkyvyys Jatkuva 1 tuuman huilun keltainen koulu | AD9KGA 4TDV4 983-21 ESFluoresoiva keltainen150ft.1"€99.47
3M 983-21 ES näkyvyyden jatkuva 2 tuuman huilun keltainen koulu | AD9KGB 4TDV5 983-21 ESFluoresoiva keltainen150ft.2"€204.58
3M 983-21 ES Näkyvyys Jatkuva 4 tuuman huilun keltainen koulu | AD9KGC 4TDV7 983-21 ESFluoresoiva keltainen150ft.4"€387.52
3M 983-71 ES Näkyvyys Jatkuva 1 tuuman keltainen koulu | AD9KGE 4TDV9 983-71 ESKoulubussi keltainen150ft.1"€102.22
3M 983-71 ES näkyvyyden leikkaus 2 tuuman keltainen koulu | AD9KGF 4TDW1 983-71 ESKoulubussi keltainen150ft.2"€216.96
3M 983-71 ES Näkyvyysteippi 2 tuumaa keltainen, 100 pk | AD9KGG 4TDW2 983-71 ESKoulubussi keltainen12 "2"€143.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 983-71 ES Conspicuity Continuous 2 tuuman keltainen koulu
€207.83 / yksikkö