Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 983-71 heijastinnauha, 2 tuumaa leveä, 30 jalan pituus, koulubussi, rulla | CE9QKY 53CU23

3M 983-71 heijastinnauha, 2 tuuman leveys, 30 jalkaa pituus, koulubussi, rulla

Varastossa
Tuote: CE9QKY Malli: 983-71Ristiviite: 53CU23

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräheijastava nauha
Tartunnan lujuus48 oz. Tuumaa
VäriKeltainen
Pituus30 ft
MateriaaliPolyesteri
Suorituskyky Temp.30 - 200 astetta F.
Paksuus14 tuhat
TyyppiKoulubussi
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2205
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliTyyppiLeveysHinta
3M 983-71 Heijastinnauha, 4 tuuman leveys, 18 tuuman pituus, kuorma-auto ja perävaunu, rulla, 100 pk | CE9QJJ 38XP42 983-71Keltainen18 "Joustava prismaKuorma-auto ja perävaunu4"€379.94
3M 983 heijastinnauha, 4 tuumaa leveä, 150 jalan pituus, kuorma -auto ja perävaunu, rulla | CE9QJM 38XP26 983Fluoresoiva keltainen150 ftJoustava prismaKuorma-auto ja perävaunu4"€386.51
3M 983 heijastinnauha, 2 tuumaa leveä, 53 jalan pituus, kuorma -auto ja perävaunu, rulla | CE9QKN 38XP50 983Punainen / valkoinen53 ftJoustava prismaKuorma-auto ja perävaunu2"€148.29
3M 983 heijastinnauha, 2 tuumaa leveä, 150 jalan pituus, kuorma -auto ja perävaunu, rulla | CE9QLP 38XP32 983Punainen / valkoinen150 ftJoustava prismaKuorma-auto ja perävaunu2"€219.54
3M 983-71 heijastinnauha, 2 tuuman leveys, 0.75 jalkaa pituus, koulubussi, 5 pk | CE9QMR 53CU25 983-71Keltainen0.75 ftPolyesteriKoulubussi2"€12.26
3M 983 heijastinnauha, 48 jalan pituus, kuorma -auto ja perävaunu, sarja | CE9QNM 38XP51 983Punainen / valkoinen48 ftJoustava prismaKuorma-auto ja perävaunu2"€121.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 983-71 heijastinnauha, 2 tuuman leveys, 30 jalkaa pituus, koulubussi, rulla
€82.15 / yksikkö