Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 9325 kirkas kitkaa vähentävä teippi 3 tuumaa x 5 jaardia | AA6XFT 15D289

3M 9325 kirkas squeak Reduction Tape 3 tuumaa x 5 yd

Varastossa
Tuote: AA6XFT Malli: 9325Ristiviite: 15D289

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€273.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPurista pelkistysnauha
Tartunnan lujuus50 oz. / Tuumaa
tarttuvaAkryyli
VäriPoista valinta
Pituus5 yd.
MateriaaliUHMW polyeteeni
Suorituskyky Temp.-30 - 225 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus40 paunaa / tuumaa
Paksuus5 milj.
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuusPituusMateriaaliPaksuusLeveysHinta
3M 1 / 2-36-5430 Squeak Reduction Tape Clear 1/2 tuumaa x 36 jaardia | AA6WMQ 15C863 1 / 2-36-543075 oz. / Tuumaa36 yd.polyeteeni7 milj.1 / 2 "€382.65
3M 12-36-5430 Squeak Reduction Tape Clear 12 tuumaa x 36 jaardia | AA6WMR 15C864 12-36-543075 oz. / Tuumaa36 yd.polyeteeni7 milj.12 "€8,604.23
3M 1 / 2-36-9325 Squeak Reduction Tape Clear 1/2 tuumaa x 36 jaardia | AA6WNF 15C879 1 / 2-36-932550 oz. / Tuumaa36 yd.polyeteeni5 milj.1 / 2 "€371.84
3M 12-36-9325 Squeak Reduction Tape Clear 12 tuumaa x 36 jaardia | AA6WNG 15C880 12-36-932550 oz. / Tuumaa36 yd.polyeteeni5 milj.12 "€8,718.65
3M 1-36-5430 Squeak Reduction Tape Clear 1 tuuman x 36 jaardin | AA6WPC 15C902 1-36-543075 oz. / Tuumaa36 yd.polyeteeni7 milj.1"€499.50
3M 1-36-9325 Squeak Reduction Tape Clear 1 tuuman x 36 jaardin | AA6WPL 15C910 1-36-932550 oz. / Tuumaa36 yd.polyeteeni5 milj.1"€721.05
3M 2-36-5430 Squeak Reduction Tape Clear 2 tuumaa x 36 jaardia | AA6WRK 15C957 2-36-543075 oz. / Tuumaa36 yd.polyeteeni7 milj.2"€1,349.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 9325 kirkas squeak Reduction Tape 3 tuumaa x 5 yd
€273.12 / yksikkö