Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 9088 kaksoispinnoitettu teippi 2 tuumaa x 5 jaardia | AD6JVU 45K175

3M 9088 kaksoispinnoitettu teippi 2 tuumaa x 5 jaardia

Varastossa
Tuote: AD6JVU Malli: 9088Ristiviite: 45K175
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
€30.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen teippi
Tartunnan lujuus137 oz. / Tuumaa
tarttuvaMuunnettu akryyli
VäriLäpikuultava
Pituus5 yd.
Vuoren väriValkoinen (painettu)
MateriaaliPolyesteri
Suorituskyky Temp.Jopa 200 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Nauhan väriPoista valinta
Paksuus8.3 milj.
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.28
Laivan leveys (cm)5.28
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusShapeLeveysHinta
3M 9088 kaksoispinnoitettu teippi 1 tuuma x 5 jaardia | AD6JVT 45K174 9088-5 yd.Jatkuva rulla1"€16.52
3M 9088 kaksoispinnoitettu teippi 3 tuumaa x 5 jaardia | AD6JVV 45K176 9088-5 yd.Jatkuva rulla3"€45.77
3M 9088 kaksoispinnoitettu teippi 4 tuumaa x 5 jaardia | AD6JVW 45K177 9088-5 yd.Jatkuva rulla4"€54.48
3M 9088 Kaksoispinnoitettu teippi 6 tuumaa x 5 metriä | AD6JVX 45K178 9088-5 yd.Jatkuva rulla6"€77.36
3M 9088 kaksoispinnoitettu nauha 1/2 tuumaa x 5 jaardia | AD6JVY 45K179 9088-5 yd.Jatkuva rulla1 / 2 "€9.15
3M 9088 kaksinkertainen päällystetty teippi 12 tuumaa x 12 tuumaa, 6 pk | AD6JVZ 45K180 9088-12 "Suorakulmio12 "€65.03
3M 9088 kaksinkertainen pinnoitettu teippi 3/4 tuumaa x 5 jaardia | AD6JWA 45K181 9088-5 yd.Jatkuva rulla3 / 4 "€12.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 9088 kaksoispinnoitettu teippi 2 tuumaa x 5 jaardia
€30.23 / yksikkö