Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 856 Polyesterikalvoteippi, Kumiliima, 4 x 72 Yd., Kirkas, 8 Pk | CD2LJB 52JT04

3M 856 polyesterikalvoteippi, kumiliima, 4 x 72 yd., kirkas, 8 kpl

Varastossa
Tuote: CD2LJB Malli: 856Ristiviite: 52JT04

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,187.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFilminauha
tarttuvaKumi
TaustamateriaaliPolyesteri
Suorituskyky Temp.-30-astetta F
ShapeJatkuva rulla
Nauhan väriPoista valinta
Vetolujuus25 paunaa / tuumaa
Paksuus2 milj.
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarttuvaeräPituusSuorituskyky Temp.VetolujuusPaksuusLeveysHinta
3M 856 Polyesterikalvoteippi, Kumiliima, 4 x 72 Yd., Kirkas, 8 Pk | CD2LJA 52JT03 856KumiFilminauha--30-astetta F25 paunaa / tuumaa2 milj.4"€808.03
3M 444 kaksipuolinen kalvoteippi, akryyliliima, 4.00 mil paksu, 12 mm x 33 m, kirkas, 72 pk | CD2MHG 54EN54 444AkryyliKaksipuolinen elokuvateippi32.9 m180-astetta FEi arvioitu4 milj.1 / 2 "€3,090.45
3M 444 kaksipuolinen kalvoteippi, akryyliliima, 4.00 mil paksu, 12 mm x 33 m, kirkas, 36 pk | CD2MHH 54EN55 444AkryyliKaksipuolinen elokuvateippi32.9 m180-astetta FEi arvioitu4 milj.1"€2,871.88
3M 850 polyesterikalvoteippi, akryyliliima, 1.9 mil paksu, 2 tuumaa x 72 jaardia, hopea | CE9TBE 48UV64 850-Filminauha65.8 m---2"€292.77
3M 850 polyesterikalvoteippi, akryyliliima, 1.9 mil paksu, 2 tuumaa x 72 jaardi, punainen | CE9TBF 48UV63 850-Filminauha65.8 m---2"€301.90
3M 850 polyesterikalvoteippi, akryyliliima, 1.9 mil paksu, 2 tuumaa x 72 jaardia, kirkas | CE9TBG 48UV65 850-Filminauha65.8 m---2"€293.21
3M 850 polyesterikalvoteippi, akryyliliima, 1.9 mil paksu, 1 tuuma X 72 jaard, valkoinen | CE9TBH 48UV62 850-Filminauha65.8 m---1"€153.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 856 polyesterikalvoteippi, kumiliima, 4 x 72 yd., kirkas, 8 kpl
€1,187.04 / yksikkö