Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 8443-6.5 kylmäkutiste 6 - 2awg 6.5 tuumaa harmaa | AE7NGB 5ZNJ6

3M 8443-6.5 kylmäkutiste 6 - 2awg 6.5 tuumaa harmaa

Varastossa
Tuote: AE7NGB Malli: 8443-6.5Ristiviite: 5ZNJ6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmä kutisteletkut
Kaapelialue6-2 AWG
VäriHarmaa
Henkilötunnus kutistumisen jälkeen0.27 "
Tunnus ennen kutistumista0.56 "
Pituus6.5 "
MateriaaliEPDM / silikonikumi
Maks. Jännite1000
KutistussuhdeEi arvioitu
Kutista lämpötila.Ei sovellettavissa
Temp. alue-66 - 500 F
Seinämän paksuus kutistumisen jälkeenKäyttöalue min. Halkaisija, 350 -, 560 "
Seinä tyyppiKeskiseinä
Vaijerivalikoima6-2 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSeinämän paksuus kutistumisen jälkeenKaapelialueVäriVaijerivalikoimaHenkilötunnus kutistumisen jälkeenTunnus ennen kutistumistaPituusMateriaaliHinta
3M 8428-6M kylmäkutisteliittimen eriste, 50 pk | AB9KTC 2DPV1 8428-6MEi sovellettavissa-Musta450-800 kcmil0.95 "1.94 "6"EPDM-kumi€3,822.59
3M 8428-6 kylmäkutisteliittimen eriste, 10 kpl | AB9KUH 2DRA8 8428-6Ei sovellettavissa-Musta450-800 kcmil0.95 "1.94 "6"EPDM-kumi€626.13
3M 8426-11 kylmäkutisteliittimen eriste, 10 pk | AB9KUK 2DRC2 8426-11Ei sovellettavissa-Musta2/0 - 250 kcmil0.55 "1.18 "11 "EPDM-kumi€540.09
3M 8429-9 kylmäkutisteliittimen eriste, 10 kpl | AB9KVF 2DRF8 8429-9Ei sovellettavissa-Musta900-1000 kcmil1.27 "2.67 "9"EPDM-kumi€1,004.38
3M 8429-6 kylmäkutisteliittimen eriste, 10 pk | AB9KVR 2DRH8 8429-6Ei sovellettavissa-Musta900-1000 kcmil1.27 "2.67 "6"EPDM-kumi€605.50
3M 8427-16 kylmäkutisteliittimen eriste, 10 pk | AB9KVZ 2DRJ8 8427-16Ei sovellettavissa-Musta250-400 kcmil0.67 "1.38 "16 "EPDM-kumi€1,104.06
3M 8427-6 kylmäkutisteliittimen eriste, 10 kpl | AB9KXR 2DRV2 8427-6Ei sovellettavissa-Musta250-400 kcmil0.67 "1.38 "6"EPDM-kumi€444.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 8443-6.5 kylmäkutiste 6 - 2awg 6.5 tuumaa harmaa
€26.63 / yksikkö