Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 8117 -liimapistooli | AC2KEC 2KVB3

3M 8117 Liima-applikaattoripistooli

Varastossa
Tuote: AC2KEC Malli: 8117Ristiviite: 2KVB3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,170.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiimapistooli
VäriMusta / hopea
annostelee200 ml kaksiosaista patruunaa
TyyppiManuaalinen liipaisin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.67
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)37.34
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi8205594500
AlkuperämaaCH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Heavy Duty Metal

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 8117 Liima-applikaattoripistooli
€1,170.87 / yksikkö