Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 782C Aluminium Oxide, Fiber Disc, Non-Woven, 4 Inch Disc Diameter | CF2TNL 418C35

3M 782C alumiinioksidi, kuitulevy, kuitukangas, 4 tuuman levyn halkaisija

Varastossa
Tuote: CF2TNL Malli: 782CRistiviite: 418C35

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.67 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 100 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuitulevy
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
VäriKastanjanruskea
Halkaisija4"
sisu80
Maks. Kierrosluku12,000 RPM
Asennusreiän kokoEi reikää
Tyhjiöreiän suunnitteluEi tyhjiö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0274
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijasisuMaks. KierroslukuAsennusreiän kokoHinta
3M 787C alumiinioksidi, kuitulevy, kuitukangas, 9 1/8 tuuman levyn halkaisija | CF2TMN 418C39 787COranssi9.125 "366,600 RPM7 / 8 "€12.90
3M 787C alumiinioksidi, kuitulevy, kuitukangas, 7 tuuman levyn halkaisija | CF2TMP 418C38 787COranssi7"368,600 RPM7 / 8 "€8.79
3M 787C alumiinioksidi, kuitulevy, kuitukangas, 7 tuuman levyn halkaisija | CF2TMQ 418C43 787COranssi7"608,600 RPM7 / 8 "€7.53
3M 787C alumiinioksidi, kuitulevy, kuitukangas, 7 tuuman levyn halkaisija | CF2TMR 418C47 787COranssi7"808,600 RPM7 / 8 "€7.01
3M 787C alumiinioksidi, kuitulevy, kuitukangas, 7 tuuman levyn halkaisija | CF2TMT 418C50 787COranssi7"1208,600 RPM7 / 8 "€7.53
3M 787C alumiinioksidi, kuitulevy, kuitukangas, 7 tuuman levyn halkaisija | CF2TMU 418C53 787COranssi7"368,600 RPM5 / 8 "€9.92
3M 787C alumiinioksidi, kuitulevy, kuitukangas, 7 tuuman levyn halkaisija | CF2TMV 418C56 787COranssi7"608,600 RPM5 / 8 "€8.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 782C alumiinioksidi, kuitulevy, kuitukangas, 4 tuuman levyn halkaisija
€6.67 / yksikkö