Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 77752 Levykäsityyny hihnalla 5 Halkaisija x 1/4 T, 20 Pk | AB9JNB 2DKK1

3M 77752 Levykäsityyny hihnalla 5 halkaisija x 1/4 T, 20 pk

Varastossa
Tuote: AB9JNB Malli: 77752Ristiviite: 2DKK1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€493.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyn käsityönauha hihnalla
LiitetyyppiKoukku ja silmukka
TiheysPehmeä
Halkaisija5"
Materiaalivaahto
Paksuus1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)20.64
Laivan pituus (cm)14.13
Laivan leveys (cm)14.13
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitetyyppiTiheysMateriaaliHinta
3M 45189 Levykäsityyny hihnalla 5 Halkaisija x 1/4 T, 20 Pk | AB9JMZ 2DKJ5 45189Liima / PSAKeskikokoinenKumi€402.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 77752 Levykäsityyny hihnalla 5 halkaisija x 1/4 T, 20 pk
€493.83 / yksikkö