Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 77 Musta-1-1 / 2x20 ft sähköteippi 1-1 / 2 x 20 jalkaa 30 Mil Musta | AA9VRQ 1GAA4

3M 77 musta-1-1/2"x20 jalkaa sähköteippi 1-1/2 x 20 jalkaa 30 mil musta

Varastossa
Tuote: AA9VRQ Malli: 77 Black-1-1/2 "x20 ftRistiviite: 1GAA4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköteippi
VäriMusta
Pituus20ft.
Materiaalielastomeeri
Maks. Jännite10000
Suorituskyky Temp.50 astetta 80 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus1200 paunaa / tuumaa
Paksuus30 milj.
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi3919102020
AlkuperämaaBR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • UV-kestävyys (Kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 77 musta-1-1/2"x20 jalkaa sähköteippi 1-1/2 x 20 jalkaa 30 mil musta
€51.23 / yksikkö