3M 7300-28x14 kuorintatyyny 28 tuumaa x 14 tuumaa musta, 10 kpl | AE8NXC 6ENF5

3M 7300-28x14 kuorintatyyny 28 tuumaa x 14 tuumaa musta, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE8NXC Malli: 7300-28x14Ristiviite: 6ENF5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€415.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas kuorintalevy
VäriMusta
MateriaaliNylon
Koko28 "x 14"
Nopeus175 600 - XNUMX XNUMX rpm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.59
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)72.14
Laivan leveys (cm)37.08
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
3M 7300-20x14 kuorintatyyny 20 tuumaa x 14 tuumaa musta, 10 pk | AE8NXB 6ENF4 7300-20x1420 "x 14"€312.66
3M 7300-32x14 kuorintatyyny 32 tuumaa x 14 tuumaa musta, 10 kpl | AE8NXD 6ENF6 7300-32x1432 "x 14"€475.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 7300-28x14 kuorintatyyny 28 tuumaa x 14 tuumaa musta, 10 pk
€415.47 / yksikkö