Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 61988830008 Karan jatkosarja, 5/8 tuuman - 11 tuuman kierre | CE9FXJ 52WN93

3M 61988830008 Karan jatkosarja, 5/8 tuuman - 11 tuuman kierre

Varastossa
Tuote: CE9FXJ Malli: 61988830008Ristiviite: 52WN93

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€315.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erälaajennussarja
Sopii reikään5 / 8 "
Maks. KierroslukuEi arvioitu
Pilotti Dia.1 / 8 "
Lentäjän pituus1"
Varsi Dia.1 / 4 "
Kierteen koko5 / 8-11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
AlkuperämaaUSA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 61988830008 Karan jatkosarja, 5/8 tuuman - 11 tuuman kierre
€315.32 / yksikkö