Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 60410011732 Kuitulevy, keraaminen, pinnoitettu, 3 tuuman levyn halkaisija, ilman reikää Kiinnitysreiän koko | CF2GLG 30CN76

3M 60410011732 Kuitulevy, keraaminen, päällystetty, 3 tuuman levyn halkaisija, ei reikää kiinnitysreiän koko

Varastossa
Tuote: CF2GLG Malli: 60410011732Ristiviite: 30CN76

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuitulevy
Hioma-aineKeraaminen
Hioma-tyyppiPäällystetty
VäriRuskea
Maks. Kierrosluku20,000 RPM
Asennusreiän kokoEi reikää
Tyhjiöreiän suunnitteluEi tyhjiö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineVäriHalkaisijasisuMaks. KierroslukuAsennusreiän kokoHinta
3M 982C Pikavaihtolevy, pinnoitettu, TS/TSM päälle/pois levyn kiinnitysjärjestelmä | CE9RBR 447Z70 982CKeraaminen jyväKastanjanruskea4"3612,000 RPM-€7.44
3M 982C Pikavaihtolevy, pinnoitettu, TS/TSM päälle/pois-levyn kiinnitysjärjestelmä | CE9RBT 447Z71 982CKeraaminen jyväKastanjanruskea4"6012,000 RPM-€7.95
3M 982C Pikavaihtolevy, pinnoitettu, TS/TSM päälle/pois-levyn kiinnitysjärjestelmä | CE9RBU 447Z72 982CKeraaminen jyväKastanjanruskea4"8012,000 RPM-€6.42
3M 982C Quick Change Disc, pinnoitettu, TR Roll-On/Off Disc -kiinnitysjärjestelmä | CE9RDR 20RV16 982CKeraaminenpunainen2"6025,000 RPM-€4.27
3M 982C Quick Change Disc, pinnoitettu, TR Roll-On/Off Disc -kiinnitysjärjestelmä | CE9RDT 20RV17 982CKeraaminenpunainen2"8025,000 RPM-€3.79
3M 982C Quick Change Disc, pinnoitettu, TR Roll-On/Off -levyn kiinnitysjärjestelmä | CE9RDU 30CN69 982CKeraaminenRuskea3"3620,000 RPM-€5.95
3M 982C Quick Change Disc, pinnoitettu, TR Roll-On/Off Disc -kiinnitysjärjestelmä | CE9RDV 447Z66 982CKeraaminen jyväKastanjanruskea4"8012,000 RPM-€6.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 60410011732 Kuitulevy, keraaminen, päällystetty, 3 tuuman levyn halkaisija, ei reikää kiinnitysreiän koko
€5.41 / yksikkö