Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 6-36-5153 Kangasnauha 6 x 36 Yard 6.8 ​​Mil vaaleanruskea | AA6XEC 15D249

3M 6-36-5153 kangasteippi 6 x 36 jaardi 6.8 mil vaaleanruskea

Varastossa
Tuote: AA6XEC Malli: 6-36-5153Ristiviite: 15D249

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,185.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPTFE-pinnoitettu kangasnauha
Tartunnan lujuus35 oz. / Tuumaa
tarttuvaSilikoni
VäriVaalean ruskea
Pituus36 yd.
MateriaaliPTFE-kyllästetty lasikuitu
Suorituskyky Temp.-100 - 400 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus150 paunaa / tuumaa
Paksuus6.8 milj.
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.27
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuusVäriPituusVetolujuusPaksuusLeveysHinta
3M 5151 kangasnauha 1/2 x 5 y 4.5 Mil vaaleanruskea | AA6VTU 15C404 515130 oz. / TuumaaVaalean ruskea5 yd.100 paunaa / tuumaa4.5 milj.1 / 2 "€30.31
3M 5151 kangasnauha 12 x 5 piha 4.5 mil vaaleanruskea | AA6VTV 15C405 515130 oz. / TuumaaVaalean ruskea5 yd.100 paunaa / tuumaa4.5 milj.12 "€540.44
3M 5151 kangasnauha 1 x 5 jaardia 4.5 mil vaaleanruskea | AA6VTW 15C406 515130 oz. / TuumaaVaalean ruskea5 yd.100 paunaa / tuumaa4.5 milj.1"€58.08
3M 5151 kangasnauha 2 x 5 jaardia 4.5 mil vaaleanruskea | AA6VTX 15C407 515130 oz. / TuumaaVaalean ruskea5 yd.100 paunaa / tuumaa4.5 milj.2"€106.90
3M 5151 kangasnauha 3/4 x 5 y 4.5 Mil vaaleanruskea | AA6VTY 15C408 515130 oz. / TuumaaVaalean ruskea5 yd.100 paunaa / tuumaa4.5 milj.3 / 4 "€41.29
3M 5151 kangasnauha 3 x 5 jaardia 4.5 mil vaaleanruskea | AA6VTZ 15C409 515130 oz. / TuumaaVaalean ruskea5 yd.100 paunaa / tuumaa4.5 milj.3"€159.60
3M 5151 kangasnauha 6 x 5 jaardia 4.5 mil vaaleanruskea | AA6VUA 15C410 515130 oz. / TuumaaVaalean ruskea5 yd.100 paunaa / tuumaa4.5 milj.6"€318.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 6-36-5153 kangasteippi 6 x 36 jaardi 6.8 mil vaaleanruskea
€2,185.30 / yksikkö