3M 5A + 24 palonsuojalevyn kääri 50 jalan pituus 24 tuumaa | AE9UNT 6MKL2

3M 5A+ 24 Fire Barrier Plenum Wrap 50 jalkaa pituus 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9UNT Malli: 5A+ 24Ristiviite: 6MKL2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€826.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalonsuojalevyn kääre
VäriHopea
Paloluokitus2 hr.
Korkeus1 / 2 "
Pituus50ft.
MateriaaliEpäorgaaninen kuitu
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.64
Laivan korkeus (cm)59.18
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)60.2
HS-koodi6806900090
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 5A+ 24 Fire Barrier Plenum Wrap 50 jalkaa pituus 24 tuumaa
€826.86 / yksikkö