Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 5836 Clean-walk Matt Valkoinen 18 x 36, 4 Pk | AB9YMM 2GJJ4

3M 5836 Clean-walk Matt Valkoinen 18 x 36, 4 kpl

Varastossa
Tuote: AB9YMM Malli: 5836Ristiviite: 2GJJ4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€759.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKertakäyttöinen Tacky Mat
tarttuvaAkryyli
antimikrobisetKyllä
VäriValkoinen
Pituus36 "
Materiaalipolyeteeni
Arkkien määrä mattoa kohti60
Kokonaispaksuus2.4mm
Arkkien jäljellä oleva ilmaisinnumeroidut
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.365
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3918102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokonaispaksuusLeveysHinta
3M 5830 Valkoinen kertakäyttöinen tacky -matto, 45 tuumaa x 25 tuumaa, 4 kpl | CE9BRG 3LY82 5830Kertakäyttöinen Tacky Mat1.3 mm25 "€706.68
3M 5830 Valkoinen kertakäyttöinen tacky -matto, 36 tuumaa x 18 tuumaa, 4 kpl | CE9BRH 3LY80 5830Kertakäyttöinen Tacky Mat1.3 mm18 "€441.55
3M 5842 Valkoinen kertakäyttöinen tacky -matto, 24 tuumaa x 30 tuumaa, 2 kpl | CE9BRJ 3LY88 5842Kertakäyttöinen Tacky Mat2.4 mm30 "€568.76
3M 5840 Valkoinen kertakäyttöinen tacky-matto kehyksellä, 25-1/2 tuumaa x 31 1/2 tuumaa | CE9BRK 3LY86 5840Kertakäyttöinen matala kehys2.4 mm31 1 / 2 "€400.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 5836 Clean-walk Matt Valkoinen 18 x 36, 4 kpl
€759.68 / yksikkö