Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 55593 litteä mopisarja 16 tuuman pad | AF2TTT 6XU14

3M 55593 Flat Mop Kit 16 tuuman tyyny

Varastossa
Tuote: AF2TTT Malli: 55593Ristiviite: 6XU14

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€610.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFlat Mop -sarja
VäriVihreä ja musta
kahvan pituus54
Kahva materiaaliAlumiini
pään pituus3.75 "
pään leveys16 "
Pituus16 "
MateriaaliKaksikuituinen
Mopin tyyppityyny
Leveys3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)148.08
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusKahva materiaalieräHinta
3M 59051 litteä moppi 16 tuuman pad | AA9PQE 1EKB2 5905138 "- 59 1/2"Kumitasopesu€186.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 55593 Flat Mop Kit 16 tuuman tyyny
€610.25 / yksikkö