Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 55435 Floor Finish Applikaattorityyny 24 tuumaa, 10 pk | AF2TTV 6XU18

3M 55435 Floor Finish Applikaattorityyny, 24 tuumaa, 10 kpl

Varastossa
Tuote: AF2TTV Malli: 55435Ristiviite: 6XU18

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€400.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattian viimeistelylevy
Perusmateriaalimikrokuituliina
VäriValkoinen kultaisilla raidoilla
LopputyyppiLeikkaus
PestäväKyllä
Pituus24 "
Materiaalimikrokuituliina
Mop-tyyliTasainen
Leveys5.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.93
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)65.28
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi6307102030
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 55435 Floor Finish Applikaattorityyny, 24 tuumaa, 10 kpl
€400.34 / yksikkö