Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 5300 kuuraustyyny 13 tuumaa sininen, 5 kpl | AD2TJK 3U058

3M 5300 kuuraustyyny, 13 tuumaa, sininen, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AD2TJK Malli: 5300Ristiviite: 3U058

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHankaustyyny
Keskireikä3-3 / 4 "
Värisininen
MateriaaliKuitukangas nailon / polyesterikuitu
Koko13 "
Nopeus175 600 - XNUMX XNUMX rpm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
3M 5300 kuuraustyyny 14 tuumaa sininen, 5 kpl | AD2TJL 3U059 530014 "€66.39
3M 5300 kuuraustyyny 15 tuumaa sininen, 5 kpl | AD2TJM 3U060 530015 "€78.49
3M 5300 kuuraustyyny, 17 tuuman sininen, 5 kpl | AD2TJN 3U061 530017 "€85.72
3M 5300 kuuraustyyny 19 tuumaa sininen, 5 kpl | AD2TJP 3U062 530019 "€102.77
3M 5300 kuuraustyyny 20 tuumaa sininen, 5 kpl | AD2TJQ 3U063 530020 "€105.88
3M 5300-20x14 kuuraustyyny 20 tuumaa x 14 tuumaa sininen, 10 pk | AE8NXH 6FIN0 5300-20x1420 "x 14"€200.33
3M 5300-28x14 kuuraustyyny 28 tuumaa x 14 tuumaa sininen, 10 pk | AE8NXJ 6FIN1 5300-28x1428 "x 14"€217.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 5300 kuuraustyyny, 13 tuumaa, sininen, 5 kpl
€60.36 / yksikkö