3M 5200 Tan Marine Adhesive Sealant, polyuretaani, 10.0 Oz patruuna, 12 pk | CE9DYR 2JBH1

3M 5200 Tan Marine Adhesive Sealant, polyuretaani, 10.0 unssin patruuna, 12 pk

Varastossa
Tuote: CE9DYR Malli: 5200Ristiviite: 2JBH1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€833.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiiviste
VäriRusketus
LeimahduspisteEi määritelty
Täysi parannuskeinoYhden päivän
Suorituskyky Temp. Alue40 - 190 astetta F.
Koko10 Oz
Tietty painovoima1.36

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4225
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoOminaisuudetVäriTemp. alueTyyppiSäiliön kokocontainer TyyppiKuiva-aikaHinta
3M 550 Valkoinen tiiviste, polyuretaani, 10.5 oz: n patruuna | CE9BQB 4YDH4 55010.5 oz-Valkoinen-----€27.04
3M 760 UV -valkoinen tiiviste, hybridi, 600 ml: n makkarapakkaus | CE9BQC 29UJ46 760 UV600 ml-Valkoinen--20 oz.--€60.17
3M 05280 Valkoinen tiiviste, hybridi, 3.0 oz: n putki | CE9BQF 1RWH8 052803 Oz-Valkoinen-----€34.79
3M 08500 Valkoinen Autobody Tiiviste, Hybridi, 10.3 Oz Patruuna, 12 Pk | CE9BRN 2JFH1 0850010.3 oz-Valkoinen----1 hr€956.81
3M 06580 UV -kestävä, nopeasti kovettuva 4000 UV -tiivistemassa, -40-190 ° F Lämpötila Alue | CE9CMK 1RWH9 0658010 OzKovettuva, joustava, alle 1% kutistumaton ja taipumaton, matala VOC, yhden osan tiiviste, hiottava, UV -kestävä, vedenpitävä tiiviste, säänkestävä, valkoinen, ei keltaista kuin uretaanitValkoinen40-190 astetta FUV-kestävä Fast Cure 4000 UV---€53.92
3M 05220 Kutistumaton tiivistemassa, -40-190 ° F Lämpötila Alue, täyskovettu 24 tuntia | CE9UPQ 1RWH7 052203 Oz24 tunnin täysi kovettuminen, nopeasti kovettuva, joustava, mahdollistaa rakenteelliset liikkeet, hyvä meriympäristöön, tarttumaton tunnissa, säänkestäväValkoinen40-190 astetta FEi kutistu---€42.45
3M 00051131460140 Veneiden korjaustäyte, 1 gal koko, harmahtavan ruskea, säiliötyyppi tölkki | CE9XWP 6KHC9 000511314601401 galKorkean lujuuden tahna -lomakeHarmaanruskea1.1 astetta F--voidaEi määritelty€592.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 5200 Tan Marine Adhesive Sealant, polyuretaani, 10.0 unssin patruuna, 12 pk
€833.44 / yksikkö