Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 51150 Lukitushiomatyyny Vinyyli 1-1/4in, 20 Pk | AB9WUA 2FXL1

3M 51150 Lukitushiomatyyny Vinyyli 1-1/4in, 20 kpl

Varastossa
Tuote: AB9WUA Malli: 51150Ristiviite: 2FXL1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€423.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitus hiontatyyny
Hioma-aineVinyyli
KiinnitysjärjestelmäTR
LiitetyyppiRoll-On / Off
Värisininen
Levy Dia.1.25 "
LuokkaYritys
Maks. Kierrosluku10,000
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 51150 Lukitushiomatyyny Vinyyli 1-1/4in, 20 kpl
€423.75 / yksikkö