Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 510 -yhteensopiva liukastumista estävä teippi musta 60 jalkaa AE7YKG 6BV21

3M 510 mukautuva liukuesteteippi, musta 60 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE7YKG Malli: 510Ristiviite: 6BV21

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhteensopiva liukastumisenesto
Tartunnan lujuus30 oz. / Tuumaa
tarttuvaKumi
VäriMusta
Pituus60ft.
MateriaaliMineraalipäällystetty alumiinifolio
Suorituskyky Temp.40 astetta 175 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Paksuus36 milj.
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.11
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
3M 510 -yhteensopiva liukastumaton teippi, musta 4 tuuman x 60 jalkaa AE7YKH 6BV22 5104"€307.72
3M 510 -yhteensopiva liukastumista estävä teippi, musta 6 tuuman x 60 jalkaa | AE7YKJ 6BV23 5106"€391.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 510 mukautuva liukuesteteippi, musta 60 jalkaa
€170.42 / yksikkö