3M 5000 kuuraustyyny 18 tuumaa vihreä/keltainen, 5 pk | AE2BNJ 4WG75

3M 5000 kuuraustyyny 18 tuumaa vihreä/keltainen, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AE2BNJ Malli: 5000Ristiviite: 4WG75

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€102.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHankaustyyny
Keskireikä3-3 / 4 "
VäriVihreä / keltainen
MateriaaliKuitukangas polyesterikuitu
Koko18 "
Nopeus175 600 - XNUMX XNUMX rpm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.41
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 5000 kuuraustyyny 18 tuumaa vihreä/keltainen, 5 kpl
€102.74 / yksikkö